Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 969-2 UA Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 969-2 UA Elfenbein
JUNG LS 969-2 UA Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26824756
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS969-2UA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO, UAE 8-8 UPOK6E, UAE 8-8 UPOK6, MK-POF-2UAE
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2969-2UA
ab € 9,40*
Ähnlich
Jung
AL2969-2UAAN
ab € 9,40*
Ähnlich
Jung
ES2969-2UA
ab € 9,41*
Ähnlich
Jung
LS969-2UALG
ab € 5,37*
Ähnlich
Jung
LS969-2UASW
ab € 5,37*
Ähnlich
Jung
LS969-2UAWW
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.