Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 825TQ-600WB Rack Schwarz 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 825TQ-600WB Rack Schwarz 600 W
Supermicro 825TQ-600WB Rack Schwarz 600 W
Supermicro 825TQ-600WB Rack Schwarz 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26827335
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-825TQ-600WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
678.18 mm
Verpackungstiefe
876.3 mm
Verpackungshöhe
289.56 mm
Paketgewicht
23590 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 3,5
8
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Obere Abdeckung
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Leistung
Zertifizierung
USA - UL listed Canada - CUL listed Germany - TUV Certified EN 60950/IEC 60950-Compliant CB Report CCC Certification
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
89 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Ventilator
3
Backplanes-Unterstützung
Ja
Lüfterdurchmesser
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
600 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,40*
€ 528,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,54*
€ 527,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,88*
€ 525,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,02*
€ 524,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,28*
€ 517,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.