Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 KO5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 KO5
JUNG LS 990 KO5
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26828956
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS 990 KO 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Kontroll Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Kompatible Produkte
502 KOU, 503 KOU, 506 KOU, 501-20 KOU, 502-20 KOU, 506-20 KOU, 502 KOTU, 506 KOTU, 531 U, 533 U, 533-2 U, 534 U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Weitere Suchbegriffe: Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990KO5
ab € 8,31*
Ähnlich
Jung
AL2990KO5AN
ab € 8,32*
Ähnlich
Jung
ES2990KO5
ab € 8,33*
Ähnlich
Jung
LS990KO5LG
ab € 5,70*
Ähnlich
Jung
LS990KO5SW
ab € 5,69*
Ähnlich
Jung
LS990KO5WW
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.