Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 7143 Grillzubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 7143 Grillzubehör Hülle
Weber 7143 Grillzubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26850005
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     7143
EAN/GTIN:
     0077924031939
Für Holzkohlegrills. Bietet Schutz vor Witterungseinflüssen. Abdeckhaube Premium ist aus strapazierfähigem Material und somit noch langlebiger.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
635 mm
Tiefe
685.8 mm
Höhe
889 mm
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
182.9 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Weber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.