Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich WILD LIFE Ara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich WILD LIFE Ara
schleich WILD LIFE Ara
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26850555
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     14737
EAN/GTIN:
     4005086147379
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Der Hellrote Ara ist bekannt für sein prächtiges Gefieder, das in kräftigen Farben leuchtet. Es sieht nicht nur wunderschön aus, es ist auch sehr auffällig. In seiner Heimat, dem Regenwald, verschmilzt er aber gerade dadurch optisch mit den grünen Blättern und bunten Früchten. Zu seiner Leibspeise zählen neben Früchten auch Paranüsse, deren harte Schale er mühelos mit seinem Schnabel aufbricht. Oft kann man Hellrote Aras auch dabei beobachten, wie sie an Flussufern an Lehm lecken. Der Lehm macht Giftstoffe in unreifen Früchten unschädlich und ist für die Aras wie ein Hausmittel gegen Bauchschmerzen. - Anekdote : Der Hellrote Ara gehört zu den größten Aras. Nur der Hyazinth-Ara ist größer. - Wissenschaftlicher Name : Ara macao - Erhaltungszustand : Nicht gefährdet [LC] - Hauptlebensraum : Flussufer, Subtropische Regenwälder, Savanne - Geografisches Gebiet : Südamerika, Mittelamerika
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43101.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
94 mm
Höhe des Versandkartons
77 mm
Volumen Hauptkarton
825132 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14005086147376
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64005086147371
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
84 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
13.3 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
83 mm
Verpackungstiefe
84 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
17.3 g
Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.