Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-504 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-504 Feldbus-Modul
Wago 750-504 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26850750
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-504
EAN/GTIN:
     4045454582326
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Ausgang
Spannung
24 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-502
ab € 1,436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 323,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 325,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.