Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-509 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-509 Feldbus-Modul
Wago 750-509 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26850751
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-509
EAN/GTIN:
     4045454393403
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
1.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Ausgang
Spannung
230 V
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 325,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 245,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 246,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.