| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26850759 Herst.-Nr.: 750-654 EAN/GTIN: 4017332345583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Datenaustauschklemme ermöglicht den Datenaustausch zwischen verschiedenen Feldbussystemen.
Zwei Busklemmen bilden ein Kommunikationspaar. Sie werden in Feldbusknoten installiert und über 2‐paarig verdrillte Adernpaare miteinander verbunden.
Unabhängig vom benutzten Feldbussystem tauschen die Busklemmen Daten im Vollduplexverfahren aus. Die Daten im Ausgangsprozessabbild des Feldbuskopplers werden an den Kommunikationspartner gesendet, der diese in das Eingangsprozessabbild seines Kopplers übergibt und umgekehrt.
In der Voreinstellung der Busklemme werden 32‐Bit‐Eingänge und 32‐Bit‐Ausgänge zwischen den Feldbussystemen übertragen. Die Datenaustauschzeit beträgt ca. 5 ms für 32‐Bit‐E/A.
Der Datenaustausch mit dem Buskoppler wird durch die LED „Funktion“ angezeigt. Die TxD und RxD LEDs signalisieren den Zustand der Signalübertragung. Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl Kanäle | 2 Kanäle | ![](/p.gif) | Entkopplung | 0.5 kV | Sonstige Funktionen | Signalentdeckung | Eingang/Ausgang: | ![](/p.gif) | Zweck | Feldstrom | ![](/p.gif) | Abmessungen (BxTxH) | 12 x 100 x 69.8 mm | ![](/p.gif) | Energieverbrauch | 65 mA | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |