| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-26851927 Herst.-Nr.: 1016080000 EAN/GTIN: 4032248725533 |
| |
|
| | |
| Mit blueglobe® hat Weidmüller eine Kabelverschraubung aus dem Hause Pflitsch in das Portfolio aufgenommen, die durch Sicherheit und Funktionalität überzeugt. Großer Dichtbereich von 1,5 bis 77 mm durch Herausnehmbare Inlets mit nur 11 Kabelverschraubungen, hohe Dichtigkeit, sehr gute Zugentlastung und ein nutgeführter, vorgelagerter O-Ring, das sind die Merkmale der blueglobe® Kabelverschraubung, die Weidmüller in Messing und Edelstahl anbietet. Kernstück der blueglobe® - Kabelverschraubung ist der kugelförmige Dichteinsatz, der das Kabel großflächig und weich quetscht. Eine einschneidende Kerbwirkung wie bei Lamellensystemen üblich wird somit dauerhaft vermieden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyamid | | Verbindender thread type | PG16 | | Kabeldurchmesser | 15.5 mm | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Zertifizierung | ROHS |
|
| | |
| | | |
| |