Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact IPCV 5/ 4-G-7,62 PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000017615
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1708844
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.85 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
630 V
Stromstärke
41 A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,7688*
€ 3,2288*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,038*
€ 3,408*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,1986*
€ 3,6486*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,338*
€ 3,778*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,3807*
€ 3,8107*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2288*
€ 3,84227
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7688*
€ 3,29487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 161,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8436*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,86245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 806,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.