Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DVI-D/DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DVI-D/DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz
Gembird DVI-D/DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz
Gembird DVI-D/DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26855869
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CC-DVI2-BK-10
EAN/GTIN:
     8716309081573
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
UL, ISO 9002
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.