Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram CLKM H7 55 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram CLKM H7 55 W
Osram CLKM H7 55 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26865361
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300876375
EAN/GTIN:
     4050300876375
Suchbegriffe:
BAY15d
Leuchtmittel BAY15d
Sockel BAY15d
Autolampen H7
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
H7
Leistung
55 W
Eingangsspannung
12 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungslänge
130 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
125 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300873398
ab € 5,36*
Ähnlich
Osram
4050300875217
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.