Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36394 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36394 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Lindy 36394 VGA-Kabel 3 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26876548
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36394
EAN/GTIN:
     4002888363945
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schutzschichten
2
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.