Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft GJ3-00002 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft GJ3-00002 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft GJ3-00002 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft GJ3-00002 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft GJ3-00002 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Microsoft GJ3-00002 Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26883743
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     GJ3-00002
EAN/GTIN:
     885370889024
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Verwandeln Sie mit dieser Dockingstation Ihr Surface 3 in ein vollwertiges Desktopsystem. Verbinden Sie einfach einen HD-Monitor und Ihre bevorzugten Zubehörgeräte über mehrere Eingänge und vier USB-Anschlüsse mit Ihrem Tablet.

Vom Tablet zum Desktop im Handumdrehen

Bringen Sie Ihre Produktivität mit der Dockingstation für Surface 3 auf die nächste Stufe. Verwandeln Sie Ihr ultra-portables Surface in eine komplette Desktop-Workstation und schließen Sie problemlos Ihre bevorzugten Zubehörgeräte an.

Arbeiten wie im Büro

Stecken Sie Surface 3 in die Dockingstation und verwandeln Sie Ihr Tablet blitzschnell in einen vollwertigen Desktop-PC um. Alle notwendigen Anschlüsse sind vorhanden, um einen Monitor, eine Tastatur, einen Drucker, u. a. anzuschließen.

Videoausgabe via Mini DisplayPort

Der Mini-DisplayPort-Anschluss liefert eine High Definition-Videoauflösung von bis zu 3840 x 2600 dpi.

USB-Anschlüsse

Die Dockingstation bietet vier USB-Anschlüsse: zwei USB 3.0 und zwei USB 2.0. So können Sie große Dateien leicht auf ein externes Laufwerk übertragen, einen USB-Drucker oder ein Headset einstecken und verschiedene Zubehörgeräte aufladen, während Sie arbeiten.

Gigabit-Ethernet-Port

Der Gigabit-Ethernet-Port mit blitzschneller Geschwindigkeit bietet Datenübertragungsraten von bis zu 1 Milliarde Bits pro Sekunde. So sind Downloads und Uploads sekundenschnell erledigt.

Absolut leistungsstark

Über die 48-Watt-Stromversorgung werden der Surface 3-Akku und alle Ihre Lieblingsgeräte im Nu aufgeladen während Sie damit arbeiten. So haben Sie für unterwegs oder bei Vorlesungen stets ein komplett aufgeladenes Gerät dabei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
311 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
800 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Microsoft
Kompatibilität
Surface 3
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioausgang
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
3,5 mm
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
48 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.