Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20755 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20755 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Schwarz, Weiß
Walimex 20755 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Schwarz, Weiß
Walimex 20755 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Schwarz, Weiß
Walimex 20755 Fotokulisse Baumwolle, Metall Monochromatisch Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26885327
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20755
EAN/GTIN:
     4250234507554
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Für mehr Flexibilität Der Hintergrund dient als transportable Lösung fürs Studio und unterwegs. Als Hintergrund für die Portraitfotografie und bei Videoaufnahmen, oder zur Freistellung von Gegenständen in der Produktfotografie. Gleichzeitig lässt sich der Hintergrund auch zur Abdunklung oder Aufhellung einsetzen. Durch angebrachte Ringschlaufen am Hintergrundrahmen ist ein horizontaler wie vertikaler Einsatz möglich. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Der zweifarbige Hintergrund findet in der Portrait- wie die Produktfotografie als auch im Videobereich seine vielseitige Anwendung. Die weiße Seite des Hintergrundes ermöglicht das gezielte Aufhellen von Bildbereichen bei größtmöglicher Farb-Neutralität. Die schwarze Seite ermöglicht das gezielte Abdunkeln von Bildbereichen sowie die Unterbindung störenden Fremdlichteinfalls. Hochwertige Verarbeitung Der Falthintergrund ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert eine glatte und faltenfreie Hintergrundfläche. Durch einen Faltmechanismus lässt sich der Hintergrund sekundenschnell platzsparend in der mitgelieferte Tasche transportieren.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Baumwolle, Metall
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
2300 mm
Höhe
2000 mm
Gewicht
3100 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.