| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-26885329 Herst.-Nr.: 20732 EAN/GTIN: 4250234507325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für mehr Flexibilität Dank der zweifarbigen Beschichtung lassen sich bereits bei der Aufnahme beste Grundlagen für das Freistellen und digitale Nachbearbeiten am PC legen. Durch angebrachte Ringschlaufen am Hintergrundrahmen ist ein horizontaler wie vertikaler Einsatz möglich. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Der zweifarbige Hintergrund ist ideal für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten. Der Hintergrund findet in der Portrait- wie die Produktfotografie als auch im Videobereich seine vielseitige Anwendung. Hochwertige Verarbeitung Der Falthintergrund ist von hervorragender Qualität. Sein vernähter extra-starker Federring garantiert eine glatte und faltenfreie Hintergrundfläche. Durch einen Faltmechanismus lässt sich der Reflektor in Sekunden zusammenlegen. Der flexible Metallrahmen hält den Reflektor stets gespannt. Ringschlaufen am Hintergrundrahmen ermöglichen eine Befestigung an Haltesystemen oder Hintergrundsystemen. Eine mitgelieferte Tasche dient zum Verstauen und Transportieren der Falthintergrundes und schützt gleichzeitig vor Verschmutzungen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | Merkmale | Produktfarbe | Blau, Grün | ![](/p.gif) | Material | Baumwolle, Metall | ![](/p.gif) | Färbung | Monochromatisch | Gewicht und Abmessungen | Breite | 2300 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 2000 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 3100 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |