Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spielwaren
>
Spiele
>
Freizeitspiele
>
Sportlenkdrachen
>
Artikel
Invento 112352 Aktivitäts/Skill Game & Toy
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-26908424
Hersteller:
Invento
Herst.-Nr.:
112352
EAN/GTIN:
4031169085108
Suchbegriffe:
Sportlenkdrachen
sportlenkdrachen
Der BEBOP ist ein sehr einfach zu fliegender Lenkdrachen für Piloten ab 8 Jahren. Sein komplett aus 4 mm Fiberglasrohr gefertigtes Gerüst verleiht ihm einerseits schon bei recht wenig Wind gute Flugeigenschaften, andererseits eine hohe Flexibilität und große Knautschzone bei Abstürzen. Das kräftige Segelmaterial trägt noch weiter zur Stabilität des Drachens bei. Durch seine - schon seit einiger Zeit beim Yukon bewährte - 4-Punkt-Gleitwaage ist der Drachen immer optimal eingestellt und das Gerüst wird auch bei kräftigem Wind optimal gestützt. Der Drachen fliegt sehr leise und ist deshalb auch für das Fliegen am Strand optimal geeignet. Die Flugeigenschaften des BEBOP wurden speziell auf die Bedürfnisse von Anfängern zugeschnitten. Das Windfenster ist groß, die Kontrolle in dem weiten Windbereich sehr einfach und der Drachen dreht nicht nach. - Spannweite: 145 cm - Standhöhe: 69 cm - Segel: Ripstop-Polyester - Stäbe: Fiberglas 4+5 mm - Schnur: inkl., Dyneema 20 kp, 2 x 20 m auf Winder mit Schlaufen - Wind: 2,5-5 Bft. (14-38 km/h, 9-24 mph) - Alter: ab 8 Jahre
... >
Spielzeug
>
Sport- & Outdoor-Spielzeuge
>
Aktivitäts/Skill Games & Toys
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen