Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING BK SD 2 / Class A Steckdose Koaxial Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING BK SD 2 / Class A Steckdose Koaxial Silber
KREILING BK SD 2 / Class A Steckdose Koaxial Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26923610
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     BK SD 2 / CLASS A
EAN/GTIN:
     4250157706874
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
multimedia antennendose
  • Für Einzel-, GA-, BK-Anlagen.
  • 5 -860 MHz.
  • Digital-Rückweg-Sonderkanal-tauglich.
  • Anschlussdämpfung: FM/VHF III 1 dB | UHF IV/V 1 dB.
  • Schirmungsmaß > 90 dB.
  • Spannungsdurchlass für akt. terr. Antenne.
  • Sonderkanal S2 / S3 tauglich.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Merkmale
Buchsen-Typ
Koaxial
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.