Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREILING SAT SD 3uk / Class A Steckdose SAT + TV + Radio Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREILING SAT SD 3uk / Class A Steckdose SAT + TV + Radio Weiß
KREILING SAT SD 3uk / Class A Steckdose SAT + TV + Radio Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26923613
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     SAT SD 3UK / CLASS A
EAN/GTIN:
     4250157701749
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose
  • Einzeldose bei Multischalterbetrieb.
  • Mit Abdeckplatte.
  • 5 - 2400 MHz.
  • Digital-Rückweg-Sonderkanal-tauglich.
  • Ausgänge für TV/ SAT/ Rundfunk.
  • Gleichspannungsdurchgang.
  • Anschlussdämpfung 3 dB.
  • Farbe: weiß.
  • Schirmungsmaß > 90 dB.
  • Hinweis: Nicht tauglich für S2 und S3.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Merkmale
Buchsen-Typ
SAT + TV + Radio
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.