Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise J9995A Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise J9995A Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Silber
Hewlett Packard Enterprise J9995A Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26925461
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9995A
EAN/GTIN:
     4053162933026
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Switch-Modul
hp switch-modul
Gewicht 0,93 kg Mindestabmessungen (B x T x H) 26,16 x 20,65 x 4,45 cm Lieferumfang (1) HP 5400R 8-port 1/2.5/5/10GBASE-T PoE+ with MACsec v3 zl2 Module
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
261.6 mm
Tiefe
206.5 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
930 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Weitere Suchbegriffe: switch modul, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.990,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.133,77*
€ 2.539,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.119,79*
€ 2.522,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.063,51*
€ 2.455,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.026,84*
€ 2.411,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.990,80*
€ 2.369,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.