Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 10010001 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 10010001 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Rutenbeck 10010001 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26928163
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     10010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Erhältlich in perlweiß (ähnlich RAL 1013) und reinweiß (ähnlich RAL 9010)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
ABS Synthetik
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
5 mm
Dicke
80 mm
Gewicht
12 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.