Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86374 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86374 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Schwarz
DeLOCK 86374 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26969726
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86374
EAN/GTIN:
     4043619863747
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
Modularbuchsen
mini-displayport kabel delock
mini displayport kabel
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines Displayport Kabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäusen geeignet. Das kurze, gewinkelte Kabel ermöglicht eine sehr geringe Einbautiefe und eine platzsparende Verlegung an schwer zugänglichen Stellen in Geräten oder in Kabelkanälen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83472
ab € 3,46*
Zubehör
Delock
83473
ab € 4,60*
Zubehör
Delock
83474
ab € 5,05*
Zubehör
Delock
83482
ab € 5,98*
Zubehör
Delock
83485
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.