Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 1309131001-E Steckdose RJ-45 Perleffekt, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 1309131001-E Steckdose RJ-45 Perleffekt, Weiß
METZ CONNECT 1309131001-E Steckdose RJ-45 Perleffekt, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26974488
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1309131001-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
btr datendose cat 6
datendose cat 6
  • Unterputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul - Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert - Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09 - getestet: Link bis 500 MHz - für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet - montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drähtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen - Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B - Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt - Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul - mit Sichtfenster für Beschriftungseinlage (Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten) - Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör - integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich) - Farbe der Abdeckteile perlweiß RAL 1013 oder reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert - kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich) - Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher!
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Perleffekt, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Tiefe
40.9 mm
Höhe
80.5 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
3
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.