Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE 10052 Küchenschaumkelle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE 10052 Küchenschaumkelle Edelstahl
RÖSLE 10052 Küchenschaumkelle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26984976
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     10052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
350 mm
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.