Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖSLE Haken Gießlöffel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RÖSLE Haken Gießlöffel
RÖSLE Haken Gießlöffel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26998606
Hersteller:
     Rösle
Herst.-Nr.:
     10062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gießlöffel
Saucen-Kelle
Saucenkelle
Saucenlöffel
Zum Übergießen von Speisen im Bratrohr und Schöpfen aus flachen Gefäßen und Pfannen. Der lange Stiel schützt die Hand vor Hitze.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
315 mm
Breite
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.