Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich Farm World Golden Retriever Hündin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich Farm World Golden Retriever Hündin
schleich Farm World Golden Retriever Hündin
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27000234
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     16395
EAN/GTIN:
     4005086163959
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Der Golden Retriever, eine der beliebtesten Hunderassen, hat eine lange Geschichte. Die Anerkennung für die Entwicklung dieser Rasse gebührt Lord Tweedmouth, der starke und gleichzeitig sanftmütige Hunde züchten wollte. Golden Retriever sind perfekte Familienhunde und brauchen nur täglich Auslauf und genügend Aufmerksamkeit. Diese geselligen und sportlichen Hunde haben ein freundliches Wesen. Sie schwimmen gern und tragen gern Dinge im Maul umher - pass auf, wo du deine Schuhe hinstellst! - Anekdote : Golden Retriever sind als umgängliche, verspielte Hunde sehr beliebt. Ursprünglich sind sie englische Jagdhunde. - Wissenschaftlicher Name : Canis lupus familiaris - Hauptlebensraum : domnesticated# - Geografisches Gebiet : worldwide
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-01-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2020
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Vorherige EAN
4005086163959
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43101.083333333
(cdm) Bestellmenge mehrfach
5
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Breite des Versandkartons
87 mm
Höhe des Versandkartons
43 mm
Volumen Hauptkarton
291798 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
5 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14005086163956
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64005086163951
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
20.6 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
20.06 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.