Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA SIESTA MEDITERRANEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA SIESTA MEDITERRANEO
LA SIESTA MEDITERRANEO
LA SIESTA MEDITERRANEO
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27007287
Hersteller:
     La Siesta
Herst.-Nr.:
     MES12-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängematten-Gestell
Hängematten-Ständer
Hängemattengestell
Hängemattenständer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
3850 mm
Höhe
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: hängemattengestell, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,96*
€ 224,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.