Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HomeMatic HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5 Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HomeMatic HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5 Smart Plug Weiß
HomeMatic HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5 Smart Plug Weiß
HomeMatic HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5 Smart Plug Weiß
HomeMatic HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27011913
Hersteller:
     HomeMatic
Herst.-Nr.:
     141134
EAN/GTIN:
     4047976411344
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
EIB-Funkaktor
Ermöglicht das Schalten von angeschlossenen Verbrauchern und das Messen von Spannung, Strom, Wirkleistung, Frequenz und Energieverbrauch.

- Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung, verbindet zwei Funktionsbereiche in einem Gerät:
- 1. Schalten von angeschlossenen Verbrauchern (Schaltkanal)
- 2. Messen von Spannung, Strom, Wirkleistung, Frequenz und Energieverbrauch (Messkanal)
- Über bedingtes Schalten können angeschlossene Verbraucher oder andere HomeMatic Geräte über die WebUI der Zentrale CCU2 anhand individuell definierter Messwerte autark geschaltet werden
- Zyklische und ereignisbezogene Übertragung von Messdaten (z. B. Spannung, Strom, Wirkleistung, Frequenz und Energieverbrauch bis 2300 W/10 A) an die HomeMatic Zentrale CCU2
- Grafische Darstellung der Messdaten in der WebUI der Zentrale CCU2
- Robuste Ausführung: 40.000 Schaltzyklen bei cosφ=1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Stromdaten
Strom, kW
Fernbedienung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
59 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
122 mm
Gewicht
167 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Kompatible Steckertypen
CH
Stromstärke (maximal)
10 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.