Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Polstermöbel
>
Sitzgarnitur
>
Artikel
Easy Camp 670410 Gartentisch Schwarz, Silber Rechteckige Form
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27028160
Hersteller:
Easy Camp
Herst.-Nr.:
670410
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Campingtisch
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium, Stahl
Tischplattenform
Rechteckige Form
Anzahl
1
Faltbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
840 mm
Tiefe
1360 mm
Höhe (max)
660 mm
Gewicht
6500 g
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
100 mm
... >
Garten & Terrasse
>
Garten- & Terrassenmöbel
>
Gartentische
Weitere Suchbegriffe:
Picknick-Tisch
,
Picknicktisch
,
Lederbank
,
Polstergarnitur
,
Sitzgarnitur
,
Sofa
,
lederbank schwarz
,
lederbank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 52,89*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen