Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia IC 720 P Bullet IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Tisch/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia IC 720 P Bullet IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Tisch/Wand
Olympia IC 720 P Bullet IP-Sicherheitskamera Drinnen 1280 x 720 Pixel Tisch/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27034217
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     5938
EAN/GTIN:
     4030152059386
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
  • IP-Kamera zum Anschluss an die Alarmanlage
    - Protect 6xxx/9xxx Serie mit Bedienung über
    - Smart Phones/ Tablets per APP
    - IP-Kamera mit integrierter LAN/WLAN-Einheit und 868MHz Funksender/-empfänger
    - Für den Betrieb mit einer Olympia Alarmanlage der 6xxx/9xxx-Serie vorbereitet
    - Plug & Play Installation im P2P-Verfahren
    - 67° Kameraerfassungswinkel, Schwenkbar 330° horizontal / 80° vertikal
    - Audio und Video Intercom-Funktion über Smart Phone
    - Push-Mitteilung auf APP (Funktion im Smartphone eingeschaltet und aktiviert)
    - 11 IR LEDs für Nachtsicht bis zu 10 Meter Entfernung
    - MicroSD-Kartenfach
    - H.264 Kompression, Auflösung 1280 x 720 Pixel
    - Ethernet 10/100Mbps RJ-45 / WLAN 802.11 b/g, WEP&WPA Verschlüsselung
    - Wandmontage möglich
    - Stromversorgung über externes Netzteil
    - Abmessungen (HxBxT):100 x 100 x 120 mm
    - Gewicht 350 g
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Warnbenachrichtigungstyp
Text Warnmeldung
Bewegungssensor
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/5 "
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
3 x
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
10 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
11
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
350 g
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Megapixel insgesamt
1 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720)
Unterstützte Video-Modi
720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux
Blickwinkel (FOV)
67 °
Neigungswinkelbereich
-80 - 80 °
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Bullet
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
868 MHz
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.