Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-603 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-603 Feldbus-Modul
Wago 750-603 Feldbus-Modul
Wago 750-603 Feldbus-Modul
Wago 750-603 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27034896
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-603
EAN/GTIN:
     4045454619206
Suchbegriffe:
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Profibus Buskoppler
Relaismodul
Die Potentialvervielfältigungsklemme dient zum mehrfachen Abgriff der Versorgungsspannung.

Diese Busklemme macht den Einsatz zusätzlicher Reihenklemmen überflüssig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Gewicht
45.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
24 V
Ausgangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN 35 × 15
Drahtstärke AWG (max.)
14
AWG Drahtstärke (mind.)
28
Leiterbereich (min.)
0.08 mm²
Leiterbereich (max.)
2.5 mm²
Drahtklemmentyp
Käfigklemme
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Stoßfest
Ja
Vibrationsfest
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 325,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.