Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-474 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-474 Feldbus-Modul
Wago 750-474 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035141
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-474
EAN/GTIN:
     4045454393281
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Spannung
24 V
Auflösung
15 Bit
Konversionszeit
80 ms
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,33*
€ 224,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,04*
€ 223,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 324,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-337
ab € 246,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 245,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.