Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-511/000-002 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-511/000-002 Feldbus-Modul
Wago 750-511/000-002 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035161
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-511/000-002
EAN/GTIN:
     4045454831608
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Ausgang
Spannung
24 V
Auflösung
10 Bit
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,01*
€ 196,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 325,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 325,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 326,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.