Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-653/025-018 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-653/025-018 Feldbus-Modul
Wago 750-653/025-018 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035209
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-653/025-018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Serielle Schnittstelle
RS-485
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,65*
€ 410,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,92*
€ 402,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,67*
€ 394,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,28*
€ 381,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,814*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 133,293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 331,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 374,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 411,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
ab € 153,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.