Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-655 Feldbus-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-655 Feldbus-Modul
Wago 750-655 Feldbus-Modul
Wago 750-655 Feldbus-Modul
Wago 750-655 Feldbus-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27035210
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-655
EAN/GTIN:
     4045454503024
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul
Die AS-I-Masterklemme 75x-655 dient zur Anbindung von AS-Interface-Systemen an einen übergeordneten Feldbus.

Sie verhält sich als Master für das AS-Interface und als Slave für den Feldbus.

Die AS-I-Masterklemme 75x-655 ist ein M4-Master gemäß der AS-Interface-Spezifikation V3.0.

Das bedeutet:

Bis zu 62 AS-Interface-Slaves können pro AS-I-Strang angeschlossen werden,
die Übertragung von Analogwerten ist in den Master integriert und
unterstützt alle Slave-Profile gemäß V3.0 und die kombinierten Transaktionsarten 1 bis 5 sowie die azyklischen Schreib- und Lesedienste.
Die AS-I-Funktionen werden sowohl zyklisch als auch azyklisch über den Feldbus bereitgestellt.

Im zyklischen Datenaustausch werden einstellbar bis zu 32 Byte E-/A-Daten für die binären Daten eines AS-I-Strangs übertragen. Freie Bereiche des zyklischen Prozessabbildes können mit Analogwerten belegt werden. Zusätzlich können Analogwerte und auch alle sonstigen Befehle und Daten der neuen AS-I-Spezifikation in einem Managementkanal über den Feldbus übertragen werden.

Diagnosefunktionen, die weit über die AS-I-Spezifikationen hinausgehen, ermöglichen, sporadisch auftretende Konfigurationsfehler und Störquellen auf die AS-I-Kommunikation einfach zu lokalisieren. Ein Autoinstallationmodus erlaubt den Aufbau eines AS-Interface-Netzwerkes durch sequenzielles Installieren von Slaves ohne Adressiertool.

LEDs signalisieren die Betriebsbereitschaft und die störungsfreie Klemmenbuskommunikation sowie den Zustand der Signalübertragung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
1 Kanäle
Entkopplung
0.5 kV
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 67.8 mm
Energieverbrauch
55 mA
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,52*
€ 354,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-303
ab € 323,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-304
ab € 324,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-310
ab € 326,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-340
ab € 408,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-348
ab € 170,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602
ab € 13,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.