Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Feldbus, Industrial Ethernet
>
Profibus
>
Profibus Buskoppler
>
Artikel
Wago 753-480 Feldbus-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27035296
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
753-480
EAN/GTIN:
4044918937474
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Die 2-Kanal-Analogeingangsklemme verarbeitet Differenzsignale der Größe 0-20 mA. Das Eingangssignal wird kanalweise galvanisch getrennt zur Systemebene mit einer Auflösung von 13 Bit übertragen. Zur Spannungsversorgung wir die Systemspannung genutzt. Der Schirmanschluss ist direkt zur Tragschiene geführt.
- Messwerterfassung: Zeitsynchron innerhalb der Klemme
- Über-/Unterschreitung des Messbereiches: Statusbyte und LED
- Wandlungsmethode: SAR (Successive Approximation Register)
- Betriebsart: Selbstabtastend (Voreinstellung)
- Schutzeinrichtung: Nichtlineare Begrenzung
Abweichende technische Daten für 750-480/000-001:
- Zeitsynchrone Messwerterfassung (in Verbindung mit synchronisierter Abtastung der Slaves, Feldbuskoppler 750-303 (ab Version 0101))
- Über-/Unterschreitung des Messbereiches: Statusbyte, Statusbit im Messwert und LED (Min./Max. Grenzwerte können alternativ kundenspezifisch eingearbeitet werden)
- Abtastverzögerung (Befehl/Wandlung): < 50 μs
- Betriebsart: getriggert
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Sonstige Funktionen
Signalentdeckung
Eingang
Auflösung
13 Bit
Abmessungen (BxTxH)
12 x 100 x 69.8 mm
Energieverbrauch
80 mA
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Automatisierungs-Steuergeräte & Komponenten
>
Feldbus-Module
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 192,42*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,57*
€ 251,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,45*
€ 249,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,42*
€ 228,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,09*
Zubehör
Wago 210-198 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,44*
Zubehör
Wago 210-504 Rack Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
Wago 248-501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
Wago 750-100 selbstklebendes Etikett Rechteck Entfernbar Weiß
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
Wago 790-140 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
Wago 790-208 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,804*
Zubehör
850-815/002-000-IP65 Systemgehäuse, STAHLBELCH (RAL 7035) BxHxT (300x120x200 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 132,793*
Zubehör
850-826/002-000-IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7035) BxHxT (240x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 374,10*
Zubehör
850-827/002-000-IP65 Systemgehäuse, ALUMINIUM (RAL 7035) BxHxT (320x100x160 MM)
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 411,46*
Zubehör
WAGO 2009-145/000-002 Bezeichnungsschild 1St.
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,42*
Zubehör
WAGO SPS-Systemgehäuse 850-816/002-000 1St.
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
ab € 153,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen