Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corning WAXWSE-S0202-C001 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corning WAXWSE-S0202-C001 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Corning WAXWSE-S0202-C001 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27039572
Hersteller:
     Corning
Herst.-Nr.:
     WAXWSE-S0202-C001
EAN/GTIN:
     4042673002857
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung
Zentralplattenmaß von 50 x 50 mm, und damit kombinierbar mit "DELTAprofil" und "DELTAfläche" Abdeckrahmen sowie Abdeckrahmen anderer Hersteller.Beschriftungsfenster
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Produktdesign
konventionell
Buchsen-Typ
RJ-11 + RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.