Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LSD 981 SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LSD 981 SW Schwarz
JUNG LSD 981 SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27043921
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LSD981SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Duroplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Höhe
96 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, jung 1 fach rahmen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.