Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Panduit ABMS-A-C Kabelbinderhalterung Weiß Nylon
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27043929
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
ABMS-A-C
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Höhe
4 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinderhalterungen
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbinderhalter
,
Kabelbinderschelle
,
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
befestigungssockel klebbar
,
selbstklebende kabelschellen
,
panduit befestigungssockel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,89*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,93*
€ 53,4667
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,13*
€ 51,3247
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,68*
€ 48,4092
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,74*
€ 47,2906
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,89*
€ 39,1391
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen