Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 583 SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 583 SW Schwarz
JUNG AC 583 SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044074
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC583SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Duroplast
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
226 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AC581SW
ab € 3,99*
Ähnlich
Jung
AC582SW
ab € 5,74*
Ähnlich
Jung
AC584SW
ab € 15,76*
Ähnlich
Jung
AC585SW
ab € 24,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.