Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MCN310 Stromunterbrecher 3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27044568
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCN310
EAN/GTIN:
     3250614311437
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
hager leitungsschutzschalter 3p
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 10A 3 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
10 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
3
Merkmale
Anzahl der Pole
3P
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter hager
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN380B
ab € 31,49*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,27*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 24,97*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,12*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.