Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 190.270 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 190.270 Steckdose Weiß
Bachmann 190.270 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045192
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     190.270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
herdanschlussdose
  • Duroplast-Ausführung zur Auf- und Unterputzmontage.
    - Leichter und schneller Anschluss durch großen Anschlussraum.
    - Klemmbereich: 0,75–2,5 mm2 für 55 mm Wanddose.
    - Für 55 mm Wanddosen/Höhe 23 mm.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Duroplast
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Energie
Nennspannung
380 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.