Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 LG
JUNG LS 990 LG
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045759
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
  • für Schalter Art.-Nrn.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U
    - für Tastschalter Art.-Nrn.: 506 TU, 507 TU, 502 TU
    - für Taster Art.-Nrn.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U
    - für Multi-Switch Art.-Nr.: 531-41 U (nicht Metallausführungen)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Anschlussabdeckungen
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AL2990
ab € 7,60*
Ähnlich
Jung
AL2990AN
ab € 7,59*
Ähnlich
Jung
ES2990
ab € 7,60*
Ähnlich
Jung
LS990
ab € 2,52*
Ähnlich
Jung
LS990SW
ab € 4,92*
Ähnlich
Jung
LS 990 WW
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.