Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
TK-Installation
>
Telefondose
>
ISDN Dose
>
ISDN Abdeckung
>
Artikel
JUNG AL 2969-1 UA Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27045846
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
AL2969-1UA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Wandplatten & Schalterabdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
,
Abdeckung ISDN Dose
,
ISDN Abdeckung
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
UAE Abdeckung
,
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
schalterabdeckung jung
,
schalterabdeckung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 8,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG AL 2969-1 UA AN Anthrazit
Jung
AL2969-1UAAN
ab € 8,51*
Ähnlich
JUNG ES 2969-1 UA Edelstahl
Jung
ES2969-1UA
ab € 8,52*
Ähnlich
JUNG LS 969-1 UA Elfenbein
Jung
LS969-1UA
ab € 3,04*
Ähnlich
JUNG LS 969-1 UA SW Schwarz
Jung
LS969-1UASW
ab € 5,43*
Ähnlich
JUNG LS 969-1 UA WW Weiß
Jung
LS969-1UAWW
ab € 4,07*
Ähnlich
JUNG LS969-1UALG Wandplatte/Schalterabdeckung
Jung
LS969-1UALG
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen