Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ALD 2982 AN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ALD 2982 AN Schwarz
JUNG ALD 2982 AN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045943
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ALD2982AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 2fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Höhe
167 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, 2fach rahmen jung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.