Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG ALD 2983 Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG ALD 2983 Aluminium, Schwarz
JUNG ALD 2983 Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045949
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     ALD2983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
jung abdeckrahmen 3fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Höhe
238 mm
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.