Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AC 581 GL SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AC 581 GL SW Schwarz
JUNG AC 581 GL SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045950
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AC581GLSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
84 mm
Höhe
84 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
AC582GLSW
ab € 40,63*
Ähnlich
Jung
AC583GLSW
ab € 68,23*
Ähnlich
Jung
AC584GLSW
ab € 93,84*
Ähnlich
Jung
AC585GLSW
ab € 116,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.