Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A 569-1 PLUA Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A 569-1 PLUA Elfenbein
JUNG A 569-1 PLUA Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045998
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A569-1PLUA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Bewegungsmelder
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Duroplast
Markenkompatibilität
JUNG
Kompatibilität
UAE 8 UPO, UAE 8 UPOK6E, UAE 8 UPOK6, WLAN-AC-UAE, WLAN-AC-POE-UAE
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
A569-1PLUAAL
ab € 7,13*
Ähnlich
Jung
A569-1PLUAWW
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.