| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-27048645 Herst.-Nr.: TXB304 EAN/GTIN: 3250616049413 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Schalt-, Dimm-, Jalousiesteuerungs-, Zwangssteuerungs-, Szenen-, Heizungs- und Zeitschalterfunktionen
- ETS Zusatz-Funktionen: Wertgeber 1 und 2 Byte, 2-Kanal-Modus, Stufenschalterfunktion - mit 2 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, mit 2 frei parametrierbaren Ausgängen zur LED Ansteuerung - für Unterputz- und Hohlwandmontage - mit Programmiertaste und roter Programmier-LED - mit integriertem Busankoppler - Busanschluss über Anschlussklemme - Zum Anschluss potenzialfreier Kontakte, wie z. B. von Schaltern, Tastern, Fensterkontakten, Melderkontakten oder Temperaturreglern, für die Kommunikation ins KNX Bussystem.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 35 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 38 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 12 mm | Technische Details | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP30 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |