Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
TK-Installation
>
Telefondose
>
ISDN Dose
>
ISDN Abdeckung
>
Artikel
JUNG 569-2 UA Elfenbein
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-27048912
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
569-2UA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
D-Subminiatur Abdeckung
DatenKommAbdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Thermoplast
Markenkompatibilität
JUNG
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Wandplatten & Schalterabdeckungen
Weitere Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
,
Abdeckung ISDN Dose
,
ISDN Abdeckung
,
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
UAE Abdeckung
,
Zentralplatte
,
Zentralscheiben
,
Zentralstück
,
jung schalterabdeckung weiß
,
schalterabdeckung
,
schalterabdeckung jung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,05*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JUNG CD 569-2 UA BR Braun
Jung
CD569-2UABR
ab € 5,42*
Ähnlich
JUNG CD 569-2 UA GR Grau
Jung
CD569-2UAGR
ab € 5,43*
Ähnlich
JUNG CD 569-2 UA LG Grau
Jung
CD569-2UALG
ab € 5,42*
Ähnlich
JUNG CD 569-2 UA SW Schwarz
Jung
CD569-2UASW
ab € 5,43*
Ähnlich
JUNG CD 569-2 UA WW Weiß
Jung
CD569-2UAWW
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen